• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Spoelapparaat, Type: S

Artikelnummer: 082004 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Elma Spoelbak S
Volume 3,9 l
Apparaatlengte 305 mm
Apparaatbreedte 155 mm
Apparaathoogte 220 mm
Reinigingsbak lengte 215 mm
Reinigingsbak breedte 115 mm
Reinigingsbak hoogte 220 mm
Gewicht 2 kg
aanbevolen werkvolume 2,9 l
Producttype Spoelapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082004 S
EAN/GTIN 4250004108288
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Omschrijving

Uitvoering:

De nieuwe Elma spoelbak is een belangrijke uitbreiding van het hele reinigingsproces. Na reiniging in het ultrasone apparaat kan de inzetkorf direct in de Elma Sink worden geplaatst. Daar worden eventuele resten en schoonmaakmiddelen zo goed mogelijk afgespoeld. Dit resulteert – afhankelijk van het spoelmedium – in een optimaal gereinigd reinigingsobject.

T.b.v.:

Inzetkorf nr. 082101: Gr. 3

Levering:

Spoelapparaat zonder deksel en zonder korf.
1× Elma Spoelbak M; 1× gebruiksaanwijzing en montagehandleiding.

Tip:

Geschikte inzetkorven zijn te vinden onder nr. 082101.