Buitenschroefmaat, met meetblok exten. 50mm 300-400mm

Artikelnummer: 0817514
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0817514
EAN/GTIN 4029713233327
Nummer fabrikant 0817514

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-3
  • Directe aflezing 0,01 mm, zonder toevoeging vanwege draadspoed 1 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Spindelafstelling 50 mm
  • Omkeerbaar aambeeld (geschroefd) voor uitbreiding meetbereik
  • Borgring
  • Ratelaanslag
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Thermisch geïsoleerd
  • Robuust gecoat lichtgelegeerd frame

Omschrijving:

Buitenschroefmaat met meetblok rel. 50mm MB: 300-400mm

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 300 - 400
  • Foutlimiet (mm): 0,007 mm
  • Foutlimiet (µm): 7 µm
  • Spilafstand_mm: 1 mm
  • Diameter spil_mm: 10 mm

Norm:

DIN 863