Telescoop-inspectiespiegel 43X65 mm

Artikelnummer: 081630 43X65
op aanvraag
Op voorraad
2.944 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte zonder spiegel 270 mm - 980 mm
Lengte spiegel 65 mm
Breedte spiegel 43 mm
Producttype Spiegel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081630 43X65
EAN/GTIN 2050001671431

Omschrijving

Uitvoering:

spiegel met metalen frame, schacht verchroomd.
Met uittrekbare telescoopschacht. Beveiligd tegen verdraaien, grote handgreep en robuust scharnier.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Spiegelafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen