• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Kunststof inspectiespiegel, Spiegelafmeting: 23mm

Artikelnummer: 081625 23
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spiegelafmeting (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 270 mm
Spiegel-⌀ 23 mm
Producttype Spiegel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081625 23
EAN/GTIN 2050001671851
Nummer fabrikant 470/05
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Omschrijving

Ejecución:

Espejo con borde metálico, mango cromado.
Borde de plástico, mango totalmente aislado.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan