Buitenschmicrometer met diepteinstelling m.bereik 0-25mm d. 100mm

Artikelnummer: 0815510
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0815510
EAN/GTIN 4029713234195
Nummer fabrikant 0815510
L-nummer L40510 2132

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-1
  • Lezen: 0,01 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Stalen steun gelakt
  • Ratelaanslag
  • Hardmetalen meetvlakken

Omschrijving:

Buiten micrometer HM met diepe B. MB: 0-25mm, stijgbeugel: 100mm

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 25
  • Foutlimiet (mm): 0,004 mm
  • Foutlimiet (µm): 4 µm
  • Spilafstand_mm: 1 mm
  • Diameter spil_mm: 8 mm

Norm:

DIN 863-1