Alkali-mangaanbatterijen LR20

Artikelnummer: 081551 LR20
Prijs instellen 2 Stuk (2,15 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
1.575 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 2
Chemische opbouw Alkali-mangaan
Batterij-aanduiding Mono, D
Internationaal type LR20
Nominale spanning 1,5 V
oplaadbaar nee
Gewicht per stuk 141 g
Producttype Batterij

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081551 LR20
EAN/GTIN 4062406086107

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige merkbatterijen van alkali-mangaankwaliteit met een 2- tot 3-voudige levensduur, kunnen meer dan dubbel zo lang worden opgeslagen als zinkkoolbatterijen.
De HOLEX batterijen bieden een betrouwbare en langdurige energieafgifte.

Levering:

2 stuks