Alkali-mangaanbatterijen LR14

Artikelnummer: 081551 LR14
Prijs instellen 2 Stuk (1,49 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
1.419 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 2
Chemische opbouw Alkali-mangaan
Batterij-aanduiding Baby, C
Internationaal type LR14
Nominale spanning 1,5 V
oplaadbaar nee
Gewicht per stuk 68,5 g
Producttype Batterij

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081551 LR14
EAN/GTIN 4062406086084

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige merkbatterijen van alkali-mangaankwaliteit met een 2- tot 3-voudige levensduur, kunnen meer dan dubbel zo lang worden opgeslagen als zinkkoolbatterijen.
De HOLEX batterijen bieden een betrouwbare en langdurige energieafgifte.

Levering:

2 stuks