Buitenschroefmaten met wrijvingskoppeling 25-50mm

Artikelnummer: 0806502
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0806502
EAN/GTIN 4029713223625
Nummer fabrikant 0806502

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-1
  • Lezen: 0,01 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Vergrendelingshendel
  • Met frictiekoppeling (ratel)
  • Vaste snelaandrijving
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Thermisch geïsoleerd

Omschrijving:

Gietijzeren prismapaar kwaliteit 0 8 - 70 mm 200 mm

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 25 - 50
  • Foutlimiet (mm): 0,004 mm
  • Foutlimiet (µm): 4 µm
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm
  • Diameter spil_mm: 6,5 mm

Norm:

DIN 863-1