Industriële koppeling Slangaansluiting, Slangaansluiting binnen-⌀ (nominale maat): 6mm

Artikelnummer: 080232 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slangaansluiting binnen-⌀ (nominale maat) (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Messing
Maximale werkdruk 35 bar
Slangaansluiting binnen-⌀ (nominale maat) 6 mm
Doorstroomwaarde 2.000 l/min
Producttype Koppeling

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080232 6
EAN/GTIN 4062406423148
Nummer fabrikant 080232 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële koppeling, geconstrueerd voor geoptimaliseerde, grote doorstroming 2000 l/min (lucht), NW 7,8. Eenzijdig blokkerende, hoogwaardige en robuuste snelsluitingskoppeling. Stromingsgunstig ventiel, extreem hoge doorstroomsnelheden, geringe drukdaling, lange levensduur, grote bedrijfszekerheid en absolute dichtheid.
Bedrijfsdruk: PN 35 bar/temperatuur: -20 °C tot +100 °C.

Materiaal:

Messing vernikkeld, huls staal gehard en vernikkeld.