Industriële koppeling Binnendraad, Aansluit-binnendraad: 1/4inch

Artikelnummer: 080231 1/4
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
203 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluit-binnendraad (inch) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bedrijfsdruk max. 35 bar
Maten d1, inwendige schroefdraad 1/4 inch
Producttype koppeling
Type aansluiting inwendige schroefdraad
Temperatuurbereik min. -20 °C
Temperatuurbereik max. 100 °C
Doorstroomwaarde 2.000 l/min
Materiaal messing

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080231 1/4
EAN/GTIN 4062406423117
Nummer fabrikant 080231 1/4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële koppeling, geconstrueerd voor geoptimaliseerde, grote doorstroming 2000 l/min (lucht), NW 7,8. Eenzijdig blokkerende, hoogwaardige en robuuste snelsluitingskoppeling. Stromingsgunstig ventiel, extreem hoge doorstroomsnelheden, geringe drukdaling, lange levensduur, grote bedrijfszekerheid en absolute dichtheid.
Bedrijfsdruk: PN 35 bar/temperatuur: -20 °C tot +100 °C.

Materiaal:

Messing vernikkeld, huls staal gehard en vernikkeld.