Transport- en werktafel GTA 2600, Type: GTA2600

Artikelnummer: 078241 GTA2600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent GTA 2600
Geschikt voor 078232
Draaglast 160 kg
Gewicht 21,6 kg
Hoogte 820 mm
Producttype Staander

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078241 GTA2600
EAN/GTIN 3165140526128
Nummer fabrikant 0601B12300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Onderstel voor GCM 18V-216 DC afkort- en verstekzaag van Bosch.
  • Comfortabele werkhoogte van 0,82 m.
  • Lichte en stabiele constructie, tot max. 160 kg draaglast.