Transportni i radni stol GTA 2600, tip: GTA2600

Artikl br.: 078241 GTA2600
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača GTA 2600
prikladno za 078232
Nosivi teret 160 kg
Težina 21,6 kg
Visina 820 mm
Vrsta proizvoda Nosači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 078241 GTA2600
EAN / GTIN 3165140526128
Broj proizvođača 0601B12300
Proizvođač/odgovorna osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Postolje za GCM 18V-216 DC poteznu kružnu cirkularnu pilu tvrtke Bosch.
  • Ugodna radna visina od 0,82 m.
  • Lagana i stabilna konstrukcija, do 160 kg nosivog tereta.