MultiMaster MM 700 Max Top op accu 71293661

Artikelnummer: 077806 71293661
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Fabrikantnummer AMM 700 Max TOP
Gereedschapsopname StarlockMax
Energievoorziening Batterijvoeding
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accuspanning 18 V
Accucapaciteit 4 Ah
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Omwentelingen 10.000 min-1 - 19.500 min-1
Amplitude (oscillatiebeweging) 2 × 2,0 graden
Gewicht 1,8 kg
Producttype Oscillerende machines

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077806 71293661
EAN/GTIN 4014586895277

Omschrijving

Uitvoering:

Toonaangevend oscillerend gereedschap in drie verschillende vermogensklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in nieuwe uitvoering met Starlock gereedschapsopname (verbeterde krachtoverbrenging voor een tot wel 35% hogere werksnelheid).
  • Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling).
  • Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik.
  • Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers.
  • Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht.

Multitool voor een zeer hoge werksnelheid bij uitbreiding en renovatie met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststoffen. Dankzij de StarlockMax gereedschapsopname hebt u toegang tot circa 180 FEIN-accessoires van de prestatieklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.

Levering:

60-delige accessoireset, lader, 2× AMPShare Li-ion accu (18 V / 4 Ah), afzuiginrichting, L-BOXX.
2× E-Cut Standard-zaagbladen curved (35 mm), 2× E-Cut Standard-zaagbladen curved (65 mm), 1× E-Cut Precision zaagblad (35 mm), 1× E-Cut Precision zaagblad (65 mm), 1× E-Cut Long-Life zaagblad (10 mm), 2× E-Cut Long-Life zaagbladen (35 mm), 1× E-Cut Long-Life zaagblad (32 mm), 1× E-Cut Long-Life zaagblad (42 mm), 1× E-Cut Carbide Pro zaagblad (32 mm), 1× zaagblad gesegmenteerd (Ø 85 mm), 1× HM-segmentzaagblad, 1× HM-rasp (driehoekig), 1× plamuurmes, 1× mes, paddenstoelvorm, 1× multimes, 1× schuurplaat met gaten, resp. 10× schuurbladen, met gaten (K 60, 80, 120, 180), 1× afzuiginrichting, 1× snellader GAL 1880 CV, 2× Li-ion-accupacks (18 V / 4 Ah), 1× kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136).

Tip:

Bijbehorende accu’s vindt u onder nr. 073851073858.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen