Accu-starterset SHD LL1850SHD

Artikelnummer: 073850 LL1850SHD
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Geschikt voor AEG 18V apparaten
Producttype Accu incl. lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073850 LL1850SHD
EAN/GTIN 4058546362270

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-starterset − geschikt voor alle AEG accumachines van de 18V-klasse.

Levering:

Inclusief lader en 2× 18V-accu en transporttas.