Accustarterset High Output™ M18HNRG12

Artikelnummer: 073833 M18HNRG12
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer M18HNRG-122
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 12 Ah
Accuspanning 18 V
Laadtijd per accu 130 min
Geschikt voor Milwaukee M12 apparaten
Producttype Accu incl. lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073833 M18HNRG12
EAN/GTIN 4058546222062
Nummer fabrikant 4933464261

Omschrijving

Levering:

Inclusief snellader.