Accessoires voor handschroevendraaier Quick-In CHUCK-SKE

Artikelnummer: 070208 CHUCK-SKE
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefvoorzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070208 CHUCK-SKE
EAN/GTIN 4014586420844
Nummer fabrikant 64203006010

Omschrijving

Uitvoering:

QuickIN-accessoires voor uitbreiding van alle FEIN accu-boorschroefmachines met QuickIN aansluiting in de toepassingsgebieden schroeven en draadtappen.
Automatisch naspannende, volledig metalen boorhouder met vlakke bekken, van Röhm. Voorkomt het doordraaien van spiraalboren en tappen. Spanbereik 1,5 - 13 mm. Precies werk dankzij hoge rondloopnauwkeurigheid tot 0,35 mm. Compatibel met alle FEIN accuschroevendraaiers met QuickIN / QuickIN MAX-aansluiting.

Levering:

1 × platte bekkenboorhouder QuickIN, spanbereik 1,5 - 13 mm.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen