Käsiruuvinvääntimien tarvikkeet Quick-In CHUCK-SKE

Tuote nro.: 070208 CHUCK-SKE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Ruuvainpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070208 CHUCK-SKE
EAN / GTIN 4014586420844
Valmistajan numero 64203006010

Kuvaus

Malli:

QuickIN-varusteet, joilla kaikki QuickIN-liittymällä varustetut FEIN-akkupora/ruuvinvääntimet voidaan varustaa ruuvausta ja kierreporausta varten.
Itsestään kiristyvä lattaleukainen poraistukka täysmetallia, valmistaja Röhm. Estää kierukka- ja kierreporan paikoillaan pyörimisen. Kiinnitysalue 1,5 − 13 mm. Tarkka työskentely hyvän jopa 0,35 mm:n pyörintätarkkuuden ansiosta. Sopii kaikkiin FEIN akkuruuvinvääntimiin, joissa on QuickIN- / QuickIN MAX -rajapinta.

Toimituksen sisältö:

1× tasaleuka poraistukka QuickIN, kiinnitysalue 1,5 – 13 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin