Uitvoering:
- Metalen behuizing
- De meetspindel is gemaakt van roestvrij staal
- Vervangende sondetip M 2,5
- Klemschacht Ø 8 mm
- Fabrieksstandaard
Omschrijving:
Meetklok met metalen behuizing met mm-indicator. Meetbereik 30mm, schaalwaarde 0.1mm, 1 rotatie van de wijzer = 10mm. Buitenste ring Ø 58mm. De meetpen is gemaakt van roestvrij staal. Klemschacht Ø 8mm h 6, verwisselbare sondepunt M 2,5mm. Individueel verpakt geleverd
Kenmerk:
- Lezen: 0,1 mm
- Rotatie van aanwijzer in mm: 10 mm
- Meetbereik in mm: 30 mm
- Herhaalbaarheid [µm]: 15 µm
- Analoge meetkracht: 0,8 NB
Norm:
Factory standard