Schroef extractor boor 4.5 mm

Artikelnummer: 06728
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06728
EAN/GTIN 4010995067281
Nummer fabrikant 06728
L-nummer L60070 2674
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Behoedzaam verwijderen van de schroef zonder beschadiging van de schroefdraad.
  • Toepassing: Eenvoudig de uitdraaier inslaan, een ringsleutel diep aanzetten en zonder scheefhouden uitdraaien. Voor het behoedzaam verwijderen van beschadigde of afgebroken schroeven met linkse of rechtse schroefdraad, in het bijzonder van doorgedraaide binnenzeskantschroeven.
  • Materiaal: Taai chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, gezwart.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • spiraalboor (mm): 4.5 mm
  • Totale lengte (mm): 80 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Meld u aan