Goedkeur draadringkaliber 6g M12.0 x 1.75

Artikelnummer: 0658519
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 2285-1; DIN 2285-1; DIN 13
  • Draadsoort: M
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
Norm DIN 2285-1; DIN 2285-1; DIN 13
Kalibertype Goedkeurkaliber
Kwaliteit 6
Tolerantieveld g
Tolerantieklasse 6 g
Draadsoort M
Schroefdraad M12
Draadspoed 1,75 mm
Producttype Draad-goedkeur-ringkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0658519
EAN/GTIN 4029713219253
Nummer fabrikant 0658519
L-nummer L40510 1132
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • GEEN GO-draad ringmeter
  • Voor standaard metrische ISO
    -schroefdraad DIN 13
  • Gehard peilstaal
  • DIN 2285-1
  • Geschikt voor 6 g (* 6 uur)

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Nominale afmeting: 12,0
  • Type schroefdraad: M
  • Spoed schroefdraad in mm: 1,75
  • Nominale afmeting mm: 12,0

Diensten en productadviseurs

Meld u aan