Ringmaten, hard., voor het instellen van int. m.instr. 9.0mm

Artikelnummer: 0656317
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0656317
EAN/GTIN 4029713217860
Nummer fabrikant 0656317

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gehard peilstaal
  • DIN 2250-1 ©
  • Voor het instellen van interne meetinstrumenten

Omschrijving:

Stelringschroefmaat voor binnenschroefmaten 9,0mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Nominale afmeting: 9
  • Nominale afmeting mm: 9

Norm:

DIN 2250-1