Stalen eindmaat insp. set voor schuifmaten, c. 1, met ring 3st

Artikelnummer: 0633833
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0633833
EAN/GTIN 4029713235178
Nummer fabrikant 0633833
L-nummer L40510 1772

Omschrijving

Uitvoering:

  • EN ISO 3650
  • Speciaal staal, gehard
  • Tolerantieklasse 1
  • Geleverd met: Stelringen 4 mm en 25 mm

Omschrijving:

Schroefmaatset voor schuifmaat GG 1, met ring, 3 stuks

Kenmerk:

  • Nominale afmeting: 30,0 / 41,3 / 131,4 mm
  • Nominale afmeting mm: 30,0 / 41,3 / 131,4 mm