Afzonderlijke blokken met maaswijdtematen, 1,15 mm DIN EN ISO 3650, c. 1

Artikelnummer: 0624195
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0624195
EAN/GTIN 4029713022174
Nummer fabrikant 0624195

Omschrijving

Uitvoering:

  • EN ISO 3650
  • Speciaal staal, gehard

Omschrijving:

Enkelvoudig blok van speciaal staal, gehard. Nauwkeurigheid Tol. Klasse 1, EN ISO 3650. afmeting 1,15 mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Nominale afmeting: 1,15 mm
  • Tolerantieklasse: 1
  • Nominale afmeting mm: 1,15 mm

Norm:

EN ISO 3650