Losse blokken met stalen profielen, 30,0 mm DIN EN ISO 3650, c. 0

Artikelnummer: 0623650
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0623650
EAN/GTIN 4029713021719
Nummer fabrikant 0623650

Omschrijving

Uitvoering:

  • EN ISO 3650
  • Speciaal staal, gehard

Omschrijving:

Enkelvoudig blok van speciaal staal, gehard. Nauwkeurigheid Tol. Klasse 0, EN ISO 3650. afmeting 30 mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Nominale afmeting: 30 mm
  • Nominale afmeting mm: 30 mm

Norm:

EN ISO 3650