Precisie voelermaatband, ss 0.9mm, breedte 100mm

Artikelnummer: 0613358
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0613358
EAN/GTIN 4029713279929
Nummer fabrikant 0613358

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij staal, breedte 100 mm lengte 5 m

Omschrijving:

Precisiemaatband, roestvrij. 5m lang, 100mm breed, dikte 0,90mm

Kenmerk:

  • Lengte: 5 m
  • Nominale afmeting mm: 0,9 mm