Precisie voelermaat meetlint koolstofstaal 1mm, breedte 25mm

Artikelnummer: 0613160
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Voelerband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0613160
EAN/GTIN 4029713279554
Nummer fabrikant 0613160
L-nummer L40510 2478
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

Koolstofstaal, breedte 25 mm lengte 5 m

Omschrijving:

Precisie meetlint van koolstofstaal, 5m lang, 25mm breed, dikte 1,00mm

Kenmerk:

  • Lengte: 5 m
  • Nominale afmeting mm: 1 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan