Accuboormachine met SDS plus GBH 18V-28 CF, L-BOXX 238, L-BOXX inzetstuk, solo

Artikelnummer: 0611921001
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
Artikelnummer 0611921001
EAN/GTIN 4059952611686
Nummer fabrikant 0611921001
L-nummer L00590 1787

Omschrijving

Omschrijving:

  • De snoerloze GBH 18V-28 CF Professional van Bosch is ideaal voor iedereen die de kracht van een gereedschap met snoer wil combineren met snoerloze vrijheid.
  • Deze boorhamer heeft een krachtige, borstelloze motor die een slagenergie van 3,4 J levert met het beproefde slagmechanisme.
  • De gemakkelijk af te lezen gebruikersinterface geeft de status van het gereedschap weer en laat de gebruiker kiezen uit drie verschillende bedrijfsmodi (Auto, Favoriet, Zacht) voor perfecte controle bij elke klus, en de snelwisselboorhouder maakt gereedschapsloos wisselen van hulpstuk mogelijk met kortere werkonderbrekingen.
  • Met de ingebouwde Bluetooth-module (GCY 42) kan de GBH 18V-28 CF verbinding maken met de Bosch Toolbox-app voor verdere instellingen die individueel zijn aangepast aan de behoeften van de gebruiker.
  • Vibratieregeling, KickBack Control en compatibiliteit met de GDE 18V-16 voor stofvrij boren zorgen voor uitgebreide bescherming van de gebruiker.
  • Deze boorhamer is ideaal voor gebruik in beton, steen en metselwerk.
  • Het is compatibel met alle accu's en laders uit het Bosch Professional 18V systeem.
  • Voor een stofvrije en veiligere werkomgeving kan de GDE 18V-16 Professional stofafzuiging eenvoudig worden gemonteerd.
  • Het gereedschap is ook voorzien van een opberghaak en LED-lamp.

Kenmerk:

  • Onzekerheid K [schroeven]: 1.5 m/s²
  • trillingsemissie ah [beitelen in beton] onzekerheid K [schroeven] trillingsemissie ah [beitelen in beton: 9.0 m/s²
  • Onzekerheid K [beitelen in beton]: 1.5 m/s²

Levering:

  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
  • L-BOXX inzetstuk (1 600 A02 SJ3)
  • Aanvullende handgreep (2 602 025 191)
  • Dieptestop (1 613 001 009)
  • Reinigingsdoek (1 619 200 413)
  • Verzorgingsbuis (ET nr. 1 615 430 010)
  • zonder accu('s) en lader