Accu-boorhamer met SDS plus GBH 18V-26 F, met 2 x 5.0 Ah Li-Ion accu, L-BOXX

Artikelnummer: 0611910007
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0611910007
EAN/GTIN 3165140903547
Nummer fabrikant 0611910007
L-nummer L00590 892

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accuboormachine met SDS plus GBH 18V-26F
  • De GBH 18V-26 F Professional met snelspanboorhouder is de allrounder in het Bosch SDS plus accuboormachine segment en daarmee ideaal voor dagelijks gebruik
  • De extra stofafzuiging GDE 18V-
  • 16 Professional kan worden gecombineerd met de boorhamer en biedt een autonome HEPA-stofoplossing voor maximale mobiliteit
  • De boorhamer is ook voorzien van KickBack Control en Electronic Precision Control voor een betere hantering en een betere bescherming van de gebruiker
  • De krachtige motor levert 2., 6 joule slagenergie en een hoge afnamesnelheid
  • Dit elektrisch gereedschap is geschikt voor boren en beitelen in beton, metselwerk, hout en metaal
  • Het is compatibel met diverse systeemaccessoires voor stofafzuiging en met alle Bosch Professional 18V accu's en laders
  • Daarnaast heeft de GBH 18V-26 F Professional diverse extra functies zoals Constant Speed, een borstelloze motor, elektronische motorbeveiliging en een LED-lampje, overbelastingskoppeling, variabele snelheid, Vario Lock en vibratieregeling

Kenmerk:

  • Batterijcapaciteit: 5,0 Ah
  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Boor-Ø in beton met hamerboren: 4 - 26 mm
  • Gewicht incl. batterij: 3,6 kg
  • Max. Boordiameter in metaal: 13 mm
  • Max. Boor Ø hout: 30 mm
  • Nominale snelheid: 0 - 980 min-1
  • Optimaal gebruiksbereik in beton met hamerboren: 8 - 16 mm
  • Slagenergie (volgens EPTA 05/2016): 2,6 J
  • Slagsnelheid bij nominale snelheid: 0 - 4350 bpm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [hamerboren in beton]: 15. 2 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [beitelen in beton]: 9,6 m/s²
  • Onzekerheid K [hamerboren in beton]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 364 mm
  • Gereedschapshouder: SDS plus

Levering:

  • Extra handgreep
  • Dieptestop 210 mm
  • Snellader GAL 1880 CV
  • Machinedoek
  • Snelwisselboorhouder 13 mm
  • Verwisselbare boorhouder SDS plus
  • 2 x oplaadbare accu GBA 18V 5,0Ah
  • L-BOXX 136
  • 1/1 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires