Voelermaatband, plastic dispenser 5m x 12,7mm 0.01mm

Artikelnummer: 0611501
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0611501
EAN/GTIN 4029713277321
Nummer fabrikant 0611501
L-nummer L40510 1794

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gehard koolstofstaal
  • Breedte 12,7 mm
  • Lengte 5 m
  • Tape vanaf 0,08 mm omhoog gemarkeerd met afmeting

Omschrijving:

Voelermaatlint in plastic doos. Lengte 5m, breedte 13mm. Dikte 0,01mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Nominale afmeting mm: 0,01 mm