Boorhamer met SDS plus GBH 4-32 Professional.

Artikelnummer: 0611332100
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0611332100
EAN/GTIN 3165140412995
Nummer fabrikant 0611332100
L-nummer L00590 179

Omschrijving

Omschrijving:

  • GBH 4-32 DFR hamerboor met SDS plus, De krachtige GBH 4-32 DFR Professional met SDS plus en 900 W motor levert een slagenergie van 4,2 J voor zeer hoge beitelverwijderingsprestaties
  • De hamerboor is ontworpen met het oog op duurzaamheid en heeft een zeer robuuste metalen tandwielkast
  • Dankzij Vibration Control kan er moeiteloos gewerkt worden bij continue en tijdrovende toepassingen
  • Deze hamerboor is geschikt voor boren en beitelen in beton, metselwerk, hout en metaal
  • Het is compatibel met diverse systeemaccessoires voor stofafzuiging
  • Verder heeft de GBH 4-32 DFR Professional kenmerken als snelspanboorhouder, rechts/linksdraaiend, overbelastingskoppeling, variabel toerental en Vario-Lock

Kenmerk:

  • Boor Ø beton, hamerboor: 6 - 32 mm
  • Gewicht: 4,7 kg
  • Max. Boordiameter in metaal: 13 mm
  • Max. Boor Ø hout: 32 mm
  • Max. Boor Ø metselwerk, boren: 90 mm
  • Nominaal toerental: 0 - 800 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 900 W
  • Opt. toepassingsgebied beton, hamerboor: 14 - 25 mm
  • Slagenergie (volgens EPTA 05/2016): 4,2 J
  • Slagsnelheid bij nominaal toerental: 0 - 3600 bpm
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 377 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 133 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 493 mm
  • Gereedschaphouder: SDS plus

Levering:

  • Aanvullende handgreep
  • Dieptestop 310 mm
  • Afneembare klauwplaat SDS plus
  • Machinedoek
  • Vetergietbuis
  • Gereedschapskist