Buigzame, massa-arme dompelmeetspits

Artikelnummer: 0602 0493
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Temperatuurmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0602 0493
EAN/GTIN 4029547007989
Nummer fabrikant 0602 0493
L-nummer L40550 89

Omschrijving

Omschrijving:

Deze thermokoppel (TC) temperatuursonde met flexibele punt met lage massa is geschikt voor luchttemperatuurmetingen en ook voor metingen in vloeistoffen en pasta's - vooral in media met een klein volume, zoals petrischalen. U kunt ook temperatuurmetingen uitvoeren op oppervlakken als u de temperatuursonde op het meetpunt vastzet, bijvoorbeeld met plakband
  • Dankzij de zeer dunne punt met een diameter van 0,25 mm heeft de temperatuursonde een uitzonderlijk korte reactietijd van slechts 1 seconde. Daarom kan hij zeer korte temperatuurpieken registreren en is hij ook geschikt voor luchttemperatuurmetingen
  • De temperatuursonde kan zowel zeer lage als extreem hoge temperaturen registreren: -40 tot +1000 °C. Hij heeft een ovale (2,2 mm x 1,4 mm) FEP-geïsoleerde, 2 m lange thermokoppelkabel. De thermokoppelkabel kan door smalle openingen worden geschoven, zoals spleten in deuren of afdichtingen van koelkasten. Hij is hittebestendig tot +200 °C
  • Deze thermokoppelsonde type K, klasse 1, heeft (binnen het meetbereik -40 tot +1000 °C) een gestandaardiseerde nauwkeurigheid van ±1,5 °C of 0,004 x I t I (de hoogste waarde geldt). Dit betekent dat deze voeler bij een temperatuur van +500 °C een nauwkeurigheid heeft van ±2 °C (aangezien 0,004 x 500 °C = 2 °C)
  • De perfecte voeler voor elke toepassing
  • Ziet u niet de temperatuurvoeler die u zoekt? Neem dan direct contact met ons op. We hebben een groot assortiment standaard temperatuurvoelers en we maken ook voelers op maat, specifiek volgens uw persoonlijke wensen.