Plaatzaag GCM 8 SJL, met cirkelzaagblad 216 x 30 mm

Artikelnummer: 0601B19100
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601B19100
EAN/GTIN 3165140654319
Nummer fabrikant 0601B19100
L-nummer L00590 246

Omschrijving

Omschrijving:

  • Paneelzaag GCM 8 SJL, Minder gewicht, minder stof, meer vermogen: De compacte GCM 8 SJL Professional biedt een schone oplossing voor het zagen van grote werkstukken
  • Met zijn zaagcapaciteit van 70 mm verticaal en 312 mm horizontaal is hij ideaal voor het zagen van grote werkstukken
  • Met een tweepunts stofafzuigsysteem biedt de afkort- en verstekzaag een optimale stofbeheersing voor een schone werkplek tijdens het gebruik
  • Het lichte gewicht, Het compacte ontwerp en de met één hand te bedienen transportgreep zorgen voor eenvoudig transport
  • De GCM 8 SJL Professional is geschikt voor afkorten, verstekzagen, afschuinen en groeven zagen in hout, houten balken en houtcomposieten, alsook plaatmaterialen en vloerdelen
  • Het is compatibel met het Bosch Click & Clean stofafzuigsysteem en verschillende werktafels
  • De GCM 8 SJL Professional heeft ook functies zoals de precisielaser en soft start

Kenmerk:

  • Graadinstelling: 52 ° L / 60 ° R
  • Gewicht: 17. 3 kg
  • Nullastsnelheid: 5500 min-1
  • Kantelverstelling: 47 ° L / 2 ° R
  • Nominaal ingangsvermogen: 1600 W
  • Zaagbladboring Ø: 30 mm
  • Zaagbladdiameter: 216 mm
  • Zaagcapaciteit 0°: 70 x 312 mm
  • Zaagcapaciteit 45° verstek: 70 x 214 mm
  • Zaagcapaciteit 45° schuin: 48 x 312 mm
  • Zaagcapaciteit bij 0°, breedte: 312 mm
  • Zaagcapaciteit bij 0°, hoogte: 70 mm
  • Zaagcapaciteit bij 45° verstek, breedte: 214 mm
  • Zaagcapaciteit bij 45° verstek, hoogte: 70 mm
  • Zaagcapaciteit bij 45° kanteling, breedte: 312 mm
  • Zaagcapaciteit bij 45° kanteling, hoogte: 48 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van hout]: 2. 5 m/s²
  • Voltage: 230 - 240 V
  • Onstabiliteit K [zagen van hout]: 1,5 m/s²
  • Gewichtsafmetingen (breedte x lengte x hoogte): 910 x460 x630 mm

Levering:

  • Klem
  • 1 x Cirkelzaagblad, Optiline Wood, 216 x 2,0/1,4 x 30 mm, 48