Draadloze boor/driver GSR 18V-55, 2 x accu ProCORE18V, snellader GAL 18V-40

Artikelnummer: 06019H5204
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019H5204
EAN/GTIN 4059952509310
Nummer fabrikant 06019H5204
L-nummer L00590 1438

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draadloze boor/driver GSR 18V-55, de krachtige draadloze boor/driver GSR 18V-55 Professional met borstelloze motor is het ideale instapmodel in het 18V-segment van Bosch
  • Robuust en krachtig met een potentieel van 55 Nm en 1

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Batterijtype: Lithium-ion
  • Klembereik boorhouder, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Boor-Ø hout, max.: 35 mm
  • Boor-Ø staal, max.: 13 mm
  • Torsie (zacht/hard/max.): 28/55/- Nm
  • Torsie-instellingen: 20+1
  • Gewicht excl. btw. Batterij: 1 kg
  • Stationair toerental (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
  • Schroef Ø, max.: 10 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Onstabiliteit K [boren in metaal]: 2,0 m/s²

Levering:

  • 2 x oplaadbare accu ProCORE18V 4.0Ah
  • Snellader GAL 18V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • L-BOXX inzetstuk voor gereedschap