Draadloze slagmoersleutel GDR 12V-110, Solo-versie, L-BOXX

Artikelnummer: 06019E0003
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019E0003
EAN/GTIN 3165140799867
Nummer fabrikant 06019E0003
L-nummer L00590 1156

Omschrijving

Omschrijving:

  • GDR 12V-110 draadloze slagmoersleutel
  • De GDR 12V-110 Professional snoerloze slagmoersleutel met borstelloze motor is de meest compacte oplossing uit de 12-volt klasse van Bosch
  • Het compacte ontwerp zorgt voor een perfecte hantering, zelfs op de krapste plaatsen en boven het hoofd
  • Voor meer nauwkeurigheid bij het schroeven voorkomt de 2-traps vermogensregeling van de slagmoersleutel
  • vermogensregeling voorkomt het te vast aandraaien van kleine schroeven
  • Het gereedschap heeft een krachtig koppel van 110 Nm, waardoor het geschikt is voor de meeste gangbare toepassingen met draadloze slagmoersleutels
  • Dit gereedschap is ontworpen om te werken met schroeven met een diameter van M 4 tot M 12
  • Het is compatibel met alle Bosch Professional 12-volt accu's en laders
  • De GDR 12V-110 Professional heeft ook een laadniveau-indicator, Elektronische celbescherming, een lithium-ion batterij, voorkeuze van de snelheid en variabele snelheid

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Koppel, max.: 110 Nm
  • Koppelinstellingen: 2
  • Gewicht incl. batterij: 0,9 kg
  • Nullastsnelheid (1.. Stage): 0-3100 bpm
  • Slagsnelheid: 0-3100 bpm
  • Schroef Ø: M 4 - M 12
  • Vibratie-emissiewaarde ah [aandraaien van schroeven en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 10,0 m/s²
  • Onzekerheid K [aandraaien van schroeven en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 54 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 177 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 139 mm
  • Gereedschaphouder: 1/4'' zeskant Uni

Levering:

  • L-BOXX inzetstuk accessoires
  • L-BOXX inzetstuk voor gereedschap
  • L-BOXX 102
  • zonder accu('s) en oplader