Haakse slijper GWS 17-150 PS Professional

Artikelnummer: 06017D1600
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06017D1600
EAN/GTIN 4059952576718
Nummer fabrikant 06017D1600
L-nummer L00590 1669

Omschrijving

Omschrijving:

  • GWS 17-150 PS
  • De nieuwe PROtection-schakelaar van de GWS 17-150 PS Professional zorgt dankzij het ergonomische en slanke ontwerp van de handgreep voor optimaal werkcomfort
  • Het zorgt voor een hoge gebruikersbescherming doordat het gereedschap onmiddellijk wordt uitgeschakeld wanneer de schakelaar wordt losgelaten
  • Hoge prestaties en robuustheid voor maximale productiviteit
  • en verbeterde stofbescherming dankzij ventilatiesleuven aan de achterkant van het gereedschap
  • Met KickBack Control
  • herstartbeveiliging
  • snelheidsvoorkeuze en zijhandgreep met vibratieregeling
  • Metaal en lasnaden slijpen en metaal
  • beton
  • baksteen en tegels doorslijpen zijn de toepassingsgebieden van de GWS 17-150 PS Professional
  • De kleine haakse slijper heeft een constant toerental
  • zachte aanloop en overbelastingsbeveiliging
  • Kartonnen doos
  • extra handgreep Trillingscontrole
  • beschermkap
  • opklikbare metalen afsnijbeveiliging
  • sleutel met twee gaten
  • montageflens
  • klemmoer
  • stoffilter

Kenmerk:

  • Boor, Ø: 22,2 mm
  • Gewicht: 2,4 kg
  • Hoofdhandgreep: Beugelhandgreep
  • Nullast toerental: 2400 - 9700 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 1700 W
  • Wiel Ø: 150 mm
  • Slijpspindeldraad: M14
  • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakslijpen (opruwen)]: 4. 6 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slijpen met slijpblad]: 3,5 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Voltagebereik: 220 - 240 V
  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen met slijpblad]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 279 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 108 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 326 mm

Levering:

  • Karton
  • Toegevoegde trillingsdempende handgreep
  • Beschermkap
  • Klembare metalen afsnijdkap
  • Tweegaatsleutel
  • Opnameflens
  • Klemmoer
  • Stoffilter