Haakse slijper GWS 17-125

Artikelnummer: 06017D0200
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06017D0200
EAN/GTIN 4059952576527
Nummer fabrikant 06017D0200
L-nummer L00590 1661

Omschrijving

Omschrijving:

  • Haakse slijper GWS 17-125
  • De GWS 17-125 Professional overtuigt door hoge prestaties, overbelastbaarheid en verbeterde stofbescherming dankzij ventilatiesleuven met afneembare stoffilters aan de achterkant van het gereedschap en zorgt zo voor maximale productiviteit bij de bewerking van metaal
  • De kleine haakse slijper met krachtige 1.700 watt motor biedt meer comfort dankzij de aanzienlijk kleinere greepomtrek
  • Hij beschikt ook over KickBack Control, herstartbescherming en een zijhandgreep met Vibration Control voor een hoge gebruikersbescherming
  • De GWS 17-125 Professional slijpt metaal of last en snijdt metaal, beton, metselwerk en tegels
  • Hij is compatibel met de Bosch stofafzuigsystemen GDE 125 EA-T Professional en GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Andere kenmerken van de kleine haakse slijper zijn een constante snelheid, zachte start en bescherming tegen overbelasting
  • Bij de levering inbegrepen: Extra trillingscontrolegreep , beschermkap , opklikbare metalen beschermkap , stoffilter , sleutel met twee gaten , montageflens , klemmoer , kartonnen doos

Kenmerk:

  • Boor, Ø: 22,2 mm
  • Gewicht: 2,2 kg
  • Hoofdhandgreep: Stanghandgreep
  • Nullastsnelheid: 11500 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 1700 W
  • Wiel Ø: 125 mm
  • Slijpspindeldraad: M14
  • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakslijpen (opruwen)]: 5. 2 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slijpen met slijpblad]: 2,4 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Spanningsbereik: 220 - 240 V
  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen met slijpblad]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 265 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 108 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 327 mm

Levering:

  • Extra handvat Trillingscontrole
  • Beschermkap
  • Klembare metalen afschermkap
  • Stoffilter
  • Twee-gaats sleutel
  • Opnameflens
  • Klemmoer
  • Karton