Accu-cirkelzaag GKS 18V-57-2

Artikelnummer: 06016C1202
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06016C1202
EAN/GTIN 4059952648415
Nummer fabrikant 06016C1202

Omschrijving

Omschrijving:

  • GKS 18V-57-2 accucirkelzaag, De compacte GKS 18V 57-2 Professional accucirkelzaag - met rechts zaagblad - levert indrukwekkende prestaties dankzij de krachtige borstelloze motor
  • Het 165 mm zaagblad maakt een zaagdiepte van 57 mm met 90° zaagsneden mogelijk en is geoptimaliseerd voor snoerloos werken, waardoor zowel een snelle zaagvoortgang als een maximale levensduur van de accu wordt gegarandeerd
  • Hij is uitgerust met een 360° draaibaar stofzuigmond die compatibel is met het Click&Clean systeem
  • Dit bevordert een hoge stofafzuigingsefficiëntie en garandeert een betere bescherming van de gezondheid van de gebruiker
  • De GKS 18V 57-2 Professional is geschikt voor het zagen van hout en houtcomposieten
  • Het is compatibel met het Bosch Professional 18V systeem
  • Voor maximaal vermogen gebruikt u ProCORE ≥ 5,5 Ah
  • Hij is uitgerust met een snelremsysteem, stofblaasfunctie, LED-licht, voorhandgreep voor perfecte controle en spilvergrendeling
  • Het biedt ook de mogelijkheid om een aparte lathaak te bevestigen
  • L-BOXX 238; schulpgeleider; 1/1 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap; GAL 1880 CV-snellader; 2 x ProCORE18V 5,5Ah oplaadbare batterijen; 1 x cirkelzaagblad, Standaard voor hout, 165 x 1,5/1,0 x 20 mm, 24

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Geleidingsrail compatibel: nee
  • Gewicht excl. batterij: 2,8 kg
  • Gewicht incl. batterij: 3,2 kg
  • Nullastsnelheid: 5000 min-1
  • Max. Snijcapaciteit in hout (45°): 41 mm
  • Max. Zaagcapaciteit in hout (90°): 57 mm
  • Zaagbladboring Ø: 20 mm
  • Zaagblad Ø: 165 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah []: 2,5 m/s²
  • Onstabiliteit K []: 1,5 m/s²

Levering:

  • L-BOXX 238
  • Parallelaanslag
  • 1/1 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap
  • Snellader GAL 1880 CV
  • 2 x ProCORE18V 5,5Ah accu
  • 1 x Cirkelzaagblad, Standaard voor hout, 165 x 1,5/1,0 x 20 mm, 24