Draadloze decoupeerzaag GST 18V-155 SC

Artikelnummer: 06015B0001
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06015B0001
EAN/GTIN 4059952545837
Nummer fabrikant 06015B0001
L-nummer L00590 1631

Omschrijving

Omschrijving:

  • GST 18V-155 SC accudecoupeerzaag, De GST 18V-155 SC Professional heeft een borstelloze motor en een goed uitgebalanceerd gereedschapontwerp
  • Zijn ergonomische vorm biedt een 360° grip en de schakelaar aan beide zijden voor rechts- en linkshandigen garandeert een perfecte bediening en controle van het gereedschap - zelfs bij ondersteboven zagen
  • De zaagbladgeleider voorkomt dat het zaagblad zelfs in kleine bochten buigt en helpt bij het werken met perfecte precisie
  • Het gereedschap is compatibel met een extern stofzuigsysteem
  • De grote uitwerphendel van het zaagblad en de valcontrole zorgen voor een betere bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker
  • Hij is ideaal voor rond- en dwarssnedes in massief hout, spaanplaat en houtcomposiet, maar ook voor dikkere of hardere materialen
  • Hij is compatibel met geleiderails en alle Bosch Professional 18V accu's en laders
  • Het gereedschap heeft een robuuste gegoten aluminium bodemplaat met twee bevestigingspunten voor meer stabiliteit en veiligheid
  • De Adaptive Speed Control ondersteunt een hoge precisie aan het begin van de snede
  • De connectiviteitsmodule maakt individuele aanpassing van snelheid en verlichting mogelijk en geeft belangrijke informatie over het gereedschap

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Gewicht excl. batterij: 2 kg
  • Slaghoogte: 26 mm
  • Slagsnelheid bij stationair draaien: 800 - 3800 min-1
  • Zaagdiepte in aluminium: 20 mm
  • Zaagdiepte in hout: 155 mm
  • Zaagdiepte in blank staal: 10 mm

Levering:

  • 1 x decoupeerzaagblad T 144 DP, Precision for Wood (afzonderlijk verkrijgbaar als verpakking van 3: 2 608 633 A31)
  • 1 x decoupeerzaagblad T 308 BP, Precision for Wood (afzonderlijk verkrijgbaar als verpakking van 3: 2 608 667 399)