BOSCH haakse slijper GWS 7-115 LVI

Artikelnummer: 0601388203
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601388203
EAN/GTIN 3165140823739
Nummer fabrikant 0601388203
L-nummer L00610 8

Omschrijving

Omschrijving:

  • GWS 7-115 E haakse slijper
  • De draadgebonden GWS 7-115 E Professional haakse slijper met toerentalvoorkeuze heeft de kleinste greepomtrek in de 720 watt-klasse
  • De kleine greepomtrek van 176 mm biedt een optimale ergonomie voor werken zonder vermoeidheid
  • Deze kleine haakse slijper heeft ook een vlakke tandwielkop, die zorgt voor een goede werkvoortgang, zelfs op krappe plekken
  • De voorkeuze van het toerental maakt bovendien een breed scala aan toepassingen mogelijk
  • Dit elektrische gereedschap is ontworpen voor zaagwerk in metaal, tegels en metselwerk
  • Het gereedschap is compatibel met de stofafzuigkap GDE 125 EA-S Professional en het Bosch Click & Clean Systeem
  • De GWS 7-115 E Professional beschikt ook over directe motorkoeling, een beschermende kap en een herstartbeveiliging

Kenmerk:

  • Vermogen: 300 W
  • Gewicht: 1.. 9 kg
  • Rubberen slijpschijf, Ø: 115 mm
  • Nullastsnelheid: 2800 - 11000 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 720 W
  • Schakelaar: Vergrendelingsschakelaar
  • Schijf-Ø: 115 mm
  • Slijpspindeldraad: M14
  • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakslijpen (opruwen)]: 6. 5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slijpen met schuurblad]: 3,5 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Voltagebereik: 220 - 240 V
  • Kopborstel, Ø: 75 mm
  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen met schuurblad]: 1,5 m/s²

Levering:

  • Extra handgreep
  • Opnameflens
  • Klemmoer
  • Beschermkap
  • Tweegaatsleutel

Geschikte producten

Accessoires