rechte slijper GGS 30 LPS

Artikelnummer: 06012B5220
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 06012B5220
EAN/GTIN 4053423304749
Nummer fabrikant 06012B5220
L-nummer L00620 107463
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

rechte slijper GGS 30 LPS, als u op zoek bent naar een krachtige rechte slijper met hoge gebruikersbescherming, de GGS 30 LPS is precies het juiste gereedschap voor u. Dit gereedschap is ontworpen met het oog op veiligheid en is voorzien van een beveiligingsschakelaar, terugslag-regeling, zachtaanloop en herstartbeveiliging. Bovendien kunnen accessoires snel en eenvoudig worden verwisseld met slechts één sleutel. En dankzij de krachtige en uiterst efficiënte 750 W motor kunt u meer werk doen in minder tijd. De GGS 30 LPS is een krachtige rechte slijper voor het slijpen en polijsten metaal de rechte slijper GGS 30 LPS wordt geleverd met een spilvergrendeling met één toets, terugslag-regeling en zachtaanloop. Het biedt een toerentalkeuze en een functie voor constant toerental, evenals een stroomonderbreker voor onmiddellijke uitschakeling 1 x spansleutel (1 619 P21 169). spantang 6 mm met wartelmoer (1 619 P21 168)

Diensten en productadviseurs

Meld u aan