Trilmolen GSS 140-1 A.

Artikelnummer: 06012A2100
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
Producttype Excentrische vlakschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06012A2100
EAN/GTIN 3165140785907
Nummer fabrikant 06012A2100
L-nummer L00610 84

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakschuurmachine GSS 140-1A
  • De GSS 140-1 A Professional is de compacte en ergonomische vlakschuurmachine met snoer van Bosch met een robuust klemsysteem voor kleine oppervlakken
  • De ergonomische handsteun en het compacte ontwerp zorgen voor een eenvoudige en comfortabele bediening
  • Een robuuste metalen plaat zorgt voor duurzaamheid voor een langere levensduur
  • Uitgerust met een klemsysteem met klittenbandschuimplaat, schuurpapier kan eenvoudig worden verwisseld en vervangen
  • De vlakschuurmachine is geschikt voor kleine vlakke oppervlakken, tussenschuren en fijnschuren
  • Het kan worden gebruikt op hout, fineer, lak, plamuur en minerale en acryloppervlakken
  • Het gereedschap is compatibel met het Bosch Click & Clean System
  • De GSS 140-1 A Professional heeft ook een stofbox met geïntegreerd Bosch microfiltersysteem en vervangbare schuurplaten, en kan met één hand worden bediend
  • Doos; Gatenmaker; schuurpapier 120 K; stofbox incl

Kenmerk:

  • Gewicht: 1. 2 kg
  • Nullastsnelheid: 12000 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 180 W
  • Schuurplaat voor klemmen, breedte: 115 mm
  • Schuurplaat voor klemmen, lengte: 140 mm
  • Schuurplaat met klittenband, breedte: 115 mm
  • Schuurplaat met klittenband, lengte: 107 mm
  • Schuurplaat, breedte: 113 mm
  • Schuurplaat, lengte: 101 mm
  • Diameter trillingscirkel: 1. 6 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schuurplaatmateriaal]: 5,0 m/s²
  • Vibratiesnelheid bij stationair draaien: 24000 min-1
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Onzekerheid K [schuurplaatmateriaal]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 113 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 142 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 258 mm

Levering:

  • Karton
  • Ponsgereedschap
  • Schuurpapier 120 K
  • Stofbox incl. microfilter
  • 1 x Schuurvel C470, Best for Wood + Paint, 120 (los verkrijgbaar als pak van 10: 2 608 607 458)
  • Basisplaat, 113 x 101 mm met schuurplaat