Inspectiecamera GIC 12V-5-27 C, 1 x batterij GBA 12V 2.0Ah, L-BOXX

Artikelnummer: 0601241401
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
Artikelnummer 0601241401
EAN/GTIN 4059952657240
Nummer fabrikant 0601241401
L-nummer L00590 1807

Omschrijving

Omschrijving:

  • De GIC 12V-5-27 C Professionele inspectiecamera brengt nieuw gemak voor aircotechnici/installateurs, automonteurs of elektriciens
  • Dit ergonomische apparaat heeft een groot 5-inch display met een zeer hoge resolutie van 1280 x 720 pixels voor een gedetailleerd beeld bij het inspecteren van leidingen, kanalen of andere moeilijk bereikbare plaatsen
  • Het maakt niet uit welke richting de camerakop op staat, tijdens het gebruik hoeft de gebruiker zich geen zorgen te maken over de beeldoriëntatie, want een unieke AutoUp-functie zorgt voor automatische beeldrotatie
  • Deze robuuste camera is bestand tegen stof en water op ruwe bouwplaatsen
  • De camerakop voldoet aan IP67 en is daardoor beschermd tegen stof en korte onderdompeling in water; het gehele apparaat is stof- en spatwaterdicht tot IP54
  • De inspectiecamera is perfect voor een breed scala aan ambachtelijke toepassingen, zoals het inspecteren van de binnenkant van aansluitdozen, leidingen en muurholtes, maar ook voor hydraulische systemen en toepassingen in de auto-industrie
  • Foto's en video-opnamen kunnen eenvoudig worden overgezet naar de GIC 12V-5-27 C Professional via een USB-C®-kabel of micro SD-kaart

Kenmerk:

  • Volume: 22,176 dm3
  • Brutogewicht: 3,54 kg
  • Nettogewicht: 0,59 kg
  • Dimensie Breedte: 360 mm
  • Hoogteafmeting: 140 mm
  • Lengte afmeting: 440 mm