testo 270 - Frituurolietester

Artikelnummer: 0563 2750
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
Producttype Temperatuur- en vochtigheidsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0563 2750
EAN/GTIN 4029547013607
Nummer fabrikant 0563 2750
L-nummer L40540 329

Omschrijving

Omschrijving:

Vervang bakolie op het juiste moment en bespaar geld: met de testo 270 kunt u betrouwbaarder, intuïtiever en efficiënter werken. U zult zien dat deze bakolie tester een competente assistent is, die u helpt een onberispelijke kwaliteitsgarantie te bereiken als het gaat om uw frituurprocessen. Eenvoudige controle van bakolie met behulp van de testo 270 stelt u in staat te voldoen aan kritische TPM-waarden en de olie op het juiste moment te verversen
  • Met de testo 270 kunt u zonder wachttijd direct in hete olie meten in diverse frituurpannen. De bakolietester biedt talloze voordelen, zoals een afneembare, vaatwasmachinebestendige behuizing, een onbreekbare oliesensor, eenvoudige 3-knops bediening en nog veel meer
  • Robuust, eenvoudig en handig voor de keuken
  • Met zijn betrouwbare meettechnologie is de testo 270 bakolietester uw competente partner als het gaat om het waarborgen van de kwaliteit van uw frituurpan, of u het instrument nu gebruikt in uw restaurant, commerciële keuken, catering, voedselinspectie of bij de kwaliteitsborging of productie van voedsel. Tegelijkertijd is de frituurolietester eenvoudig in gebruik: u kunt de vereiste TPM-grenswaarden van tevoren instellen en deze met een pincode beveiligen tegen onbedoelde wijzigingen. Het display van de kookolietester helpt u tijdens de meting zelf: het knippert totdat een stabiele waarde is bereikt. Dankzij de signaleringsfunctie in verkeerslichtkleuren (rood, geel en groen) kunt u het bereik van het meetresultaat snel herkennen. Natuurlijk kan ook de nauwkeurige aflezing in %TPM op het display worden afgelezen
  • Alle voordelen van de testo 270 bakolietester in één oogopslag
  • Eenvoudig: zelfverklarende bediening met alarmverlichting op 3 niveaus. De capacitieve oliesensor van Testo maakt het mogelijk om back-to-back metingen uit te voeren in heet vet, zelfs zonder te hoeven wachten tot de bakolietester is afgekoeld
  • Nauwkeurig: kalibratie mogelijk op de meetlocatie met behulp van de referentieolie
  • Robuust: de glasvezelbehuizing is extreem slagvast. Bovendien is de oliesensor ingebed in een metalen behuizing en daardoor onbreekbaar. In overeenstemming met beschermingsklasse IP65 is hij beschermd tegen waterstralen en kan hij onder stromend water worden gewassen
  • Betrouwbaar: gebruikers worden beschermd tegen de hitte van de bakolie dankzij het ergonomische ontwerp van het meetinstrument
  • Helder: %TPM weergegeven op het grote display, samen met ondubbelzinnige signaleringsfunctie van de displayverlichting in verkeerslichtkleuren (rood, geel en groen); Hold- en Auto-Hold-functie voor het afleesdisplay