testo 883-2 - Warmtebeeldcamera (320 x 240 pixels) met 42° objectief en toebehoren

Artikelnummer: 0560 8836
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
Producttype Temperatuurmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0560 8836
EAN/GTIN 4029547026300
Nummer fabrikant 0560 8836

Omschrijving

Omschrijving:

Uitstekende beeldkwaliteit, professionele beeldanalyse, eenvoudig opstellen van rapporten en het groothoekobjectief maken van de testo 883-2 de perfecte partner voor energieadviseurs in de bouw.
Alle belangrijke informatie over de warmtebeeldcamera testo 883-2
  • IR-resolutie van 320 x 240 pixels (met SuperResolution 640 x 480 pixels), handmatige focus en een zeer goede NETD van 40 mK zorgen voor een uitstekende beeldkwaliteit – op die manier kunt u thermische anomalieën bij installaties en gebouwen betrouwbaar herkennen
  • testo IRSoft: met de intuïtieve, professionele pc-software warmtebeelden uitgebreid analyseren en in een mum van tijd indrukwekkende rapporten opstellen
  • testo ScaleAssist: automatische contrastinstelling voor objectief vergelijkbare warmtebeelden en gemakkelijker opsporen van zwakke punten
  • testo Thermography App: met de app wordt uw smartphone/tablet een tweede display en een afstandsbediening voor uw warmtebeeldcamera. Ter plaatse kunt u snel rapporten opstellen, versturen en opslaan
  • Groothoekobjectief voor groter gezichtsveld als er ruimtelijke beperkingen zijn
  • Verwisselbaar teleobjectief voor ver weg gelegen objecten en buiten
  • Handmatige focus voor scherpe warmtebeelden vanaf een afstand van 10 cm
  • Te bedienen per touchscreen en joystick
  • Draadloze overdracht van de meetwaarden van stroomtang of vochtigheidsvoeler direct naar het warmtebeeld via Bluetooth®

Andere voordelen voor energieadviseurs in de bouw
  • Snel en eenvoudig professionele rapporten opstellen: de rapportassistent leidt u met opgeslagen standaard sjablonen stap voor stap door de rapportage. Of maak gebruik van de rapportdesigner om eigen sjablonen aan te leggen
  • Clever: de vochtigheidsmodus visualiseert schimmelgevaar op thermische zwakke punten direct op het warmtebeeld met stoplichtkleuren (rood, geel, groen)
  • Smart: thermograferen en live streamen – met de testo Thermography App kan uw klant de meting op zijn smartphone/tablet comfortabel mee volgen
  • Draadloos communiceren: draadloze overdracht van meetwaarden van de optionele vochtigheidsvoeler live naar de vochtigheidsmodus – uw waarden zijn altijd actueel, bijv. als u wisselt van ruimte
  • Flexibel: groothoekobjectief, verwisselbaar teleobjectief en handmatige focus voor scherpere foto’s en nauwkeurigere resultaten op verschillende afstanden