2069 Kraftform Micro Dopschroevendraaier, 1/4″ x 60 mm

Artikelnummer: 05345282001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05345282001
EAN/GTIN 4013288150196
Nummer fabrikant 05345282001
L-nummer L60020 3354

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Wera Micro steeksleutel voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden.
  • Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk.
  • Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden.
  • Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overbrenging van hoge losdraai- en aanhaalmomenten.
  • Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden.
  • ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op profiel en maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Voordeel:

  • Kraftform Micro-steeksleutel voor buitenzeskant-schroeven
  • Meercomponenten Kraftform Micro-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
  • Met wegrolbescherming en draaibare kap voor snel heen-en-weer draaien
  • Bijv. voor elektriciens, opticiens, instrumentmakers, juweliers en monteurs van EDP-hardware

Levering:

  • 2069 Nutdriver for electronic applications, 1/4″ x 60 mm