Gehard dubbel prismapaar met beugel, ø 5-50; 75x70x54 mm

Artikelnummer: 0524102
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0524102
EAN/GTIN 4029713214326
Nummer fabrikant 0524102

Omschrijving

Uitvoering:

  • Speciaal staal, gehard
  • Vlakheid, parallellisme en haakse tolerantie is 4 µm
  • 2 x 90° groeven
  • In paren bewerkt
  • Het eindvlak en de basis zijn hoekig

Omschrijving:

Dubbel prismapaar met klembeugel van speciaal staal, gehard. Tolerantie vlakheid, evenwijdigheid en loodrechtheid 0,004mm. 2 x 90° insnijdingen per paar bewerkt. Zij-, zij- en basisvlakken hoekig. Afmetingen 75x70x54mm, voor assen dia. 5-30mm. Verpakking: kartonnen doos

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal