9405 Textiel Box 8767 C TORX® HF 2, leeg, 152 x 159 x 45 mm

Artikelnummer: 05136454001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05136454001
EAN/GTIN 4013288194404
Nummer fabrikant 05136454001
L-nummer L60020 4561

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuust stoffen etui voor het ruimtebesparend opbergen van gereedschap; ideaal voor gebruik onderweg, omdat het toegepaste materiaal licht en stabiel is; voor max
  • 6 steeksleutelinzetstukken (1/2″) met een max
  • lengte van 140 mm; leeg

Voordeel:

  • Robuust, vormvast materiaal
  • Krachtige klittenbandsluiting voorkomt per ongeluk openen en het verlies van gereedschap
  • Compact ontwerp voor efficiënt opbergen
  • Licht en dus makkelijk te vervoeren
  • Compatibel met Wera 2go

Levering:

  • 9405 Textile Box 8767 C TORX® HF 2, empty, 152 x 159 x 45 mm