2052/6 Micro-schroevendraaierset + houder, 6-delig

Artikelnummer: 05118156001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05118156001
EAN/GTIN 4013288032065
Nummer fabrikant 05118156001
L-nummer L60020 1937

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Wera Micro-schroevendraaierset voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden.
  • Kogelkopprofiel: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.
  • o.
  • v.
  • de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven.
  • Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk.
  • Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden.
  • Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten.
  • Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden.
  • De Wera Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie.

Voordeel:

  • Kraftform Micro-schroevendraaier voorzien van kogelkop voor binnenzeskant-schroeven
  • Meercomponenten Kraftform Micro-handgreep met wegrolbescherming en draaibare kap
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
  • Met kogelkop voor veilig werken, ook in lastige montageposities
  • Bijv. voor elektriciens, opticiens, instrumentmakers, juweliers en monteurs van EDP-hardware

Levering:

  • 2052/6 Hexagon screwdriver set and rack for electronic applications, 6 pieces; 4x 2052 Ball end hexagon screwdriver for electronic applications: 1.5x60 mm, 2x60 mm, 2.5x60 mm, 3x60 mm; 2x 2054 Screwdriver for hexagon socket screws for electronic applications: 0.9x40 mm, 1.3x40 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen