7774/1 bitadapter 1/4″ insteekgereedschap, 9x12 mm, 1/4″ x 42 mm

Artikelnummer: 05078640001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05078640001
EAN/GTIN 4013288196316
Nummer fabrikant 05078640001
L-nummer L60020 3702

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bitadapter 1/4″ insteekgereedschap; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Voordeel:

  • Vierkant-insteekgereedschap van 9x12 mm
  • Voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm
  • Geschikt voor bits met 1/4″- buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en Wera verbinding-rij 1.
  • Met stiftvergrendeling
  • Vanwege de uitvoering in chroom-vanadium staal zijn de insteekgereedschappen geschikt voor hoge belastingen

Levering:

  • 7774/1 Bit adapter insert, 1/4″, 9x12 mm, 9x12 x 1/4″ x 42 mm