7771 insteek-ringsleutels, 9x12 mm, 21 x 51 mm

Artikelnummer: 05078633001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05078633001
EAN/GTIN 4013288196286
Nummer fabrikant 05078633001
L-nummer L60020 4122

Omschrijving

Omschrijving:

  • Insteek-ringsleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren; voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Voordeel:

  • Vierkant-insteekgereedschap van 9x12 mm
  • Voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm
  • Toepassing: Voor zeskantschroeven en/of -moeren
  • Met stiftvergrendeling
  • Vanwege de uitvoering in chroom-vanadium staal zijn de insteekgereedschappen geschikt voor hoge belastingen

Levering:

  • 7771 Ring spanner insert, 9x12 mm, 9x12 x 21 x 51 mm